OSG(オーエスジー)
サイクロンカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃数
6
呼び
125×SL×6J
注文コード
75545662
品番
F2133 125×SL×6J
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
穴径(Φmm)
38.1
呼び
125×SL×6J
寸法DC(mm)
125
カッタ径
140
カッタ高さ(mm)
63
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)