曜日別特売

ばんじゅうシート BS-BLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1冊(100枚)幅(mm)1100注文コード75549105品番BS-BL1100-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。

用途ばんじゅうシート材質HDPE幅(mm)1100厚さ(mm)0.01高さ(mm)1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする