用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(Pa)30~300測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)目盛上限設定口金交換型、極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示取付姿勢水平指定開閉定格電圧30V DC以下仕様測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき、(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)質量(g)約190保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1精度目盛設定:±13.5Pa(23℃において)繰返し性±3.0Pa最高作動圧力差(Pa)30.0耐圧力(kPa)(計器本体および受圧エレメント)10仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応