曜日別特売
TDXL 1.6×20D スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー) 75554001

スラスタードリル TDXL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.6全長(mm)85注文コード75554001品番TDXL 1.6×20D
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ドリル径(Φmm)1.6溝長(mm)38全長(mm)85シャンク径(Φmm)1.6材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

スラスタードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする