曜日別特売
TDXL 2.2×15D スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー) 75554385

スラスタードリル TDXL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.2全長(mm)80注文コード75554385品番TDXL 2.2×15D
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ドリル径(Φmm)2.2溝長(mm)40全長(mm)80シャンク径(Φmm)2.2材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

スラスタードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする