ノ-201ATN-DB 大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ 75560477

大人キャンパスノート(ドット入り罫線)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
枚数40
A罫
行数37
内容量1冊注文コード75560477品番ノ-201ATN-DB
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。
表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。

サイズA4行数37A罫罫幅(mm)7材質中紙/上質紙(森林認証紙)枚数40寸法(縦×横)(mm)297×210罫線ドット入り罫線製本無線とじ
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

大人キャンパスドット罫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24710288
2025-03-18
用途: 帳簿の記載に使用
松戸 king kustom製造業

毎年1冊使用するが、今回のは最初の1ページ2ページの下側がすこし切れ気味でした、テープを貼って使用してたが 徐々に広範囲に渡り切れが進行してきました。 すでに使用してるので、仕方ないが、メーカーへの品質管理はちゃんとしてもらいたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品 : 24710288
2018-05-21
用途: 大人の勉強
サービス業

昨年に人生を考え直し、ある学校に入学しました。以来、ずっと大人のキャンパスノートを愛用させていただいています。
なぜだかきれいに描きたくなるノートで、携帯に頼るようになってから書かなくなってきた漢字をシャーペンで、辞書を引き引き書いております。4年卒業時にはどのくらいこのノートが増えるかまだ分かりませんが、いずれにしろ一生の宝物です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする