ノ-203CATN-P キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 75560626

ノ-203CATN-P キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 75560626
ノ-203CATN-P キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 75560626
ノ-203CATN-P キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 75560626
ノ-203CATN-P キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4 コクヨ 75560626

キャンパス(ドット罫・カラー)A罫A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード75560626品番ノ-203CATN-P
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
3色あるので、教科や用途ごとに色分けしやすくなっています。

サイズA4枚数30縦(mm)297横(mm)210行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)A罫製本無線とじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする