曜日別特売
WCSRT10 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561335

 

WCSRT10 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561335
WCSRT10 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561335
WCSRT10 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561335
WCSRT10 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561335
WCSRT10 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561335
WCSRT10 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561335

溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
チェーン長(m)10
使用荷重(kg)80
フックリングキャッチ×2個
内容量1本注文コード75561335品番WCSRT10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。
選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304使用荷重(kg)80フックリングキャッチ×2個チェーン長(m)10
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75561405
2023-09-26
用途: DIY
運輸・通信業

軽トラのリアゲートの中間止めに購入しました。まだ使用前ですがステンレス製という事で期待大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする