曜日別特売
SD795-000X-MB 高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業) 75563216

 

SD795-000X-MB 高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業) 75563216
SD795-000X-MB 高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業) 75563216
SD795-000X-MB 高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業) 75563216
SD795-000X-MB 高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業) 75563216
SD795-000X-MB 高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業) 75563216
SD795-000X-MB 高感染対策マスクKN95 50枚入 CONDOR(山崎産業) 75563216

高感染対策マスクKN95 50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(50枚×8箱)注文コード75563216品番SD795-000X-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない4層構造の密着立体マスク

用途飛沫拡散防止、ほこり・PM2.5対策形状立体型ホワイト構造4層寸法(縦×横)(mm)110×150ひもタイプ耳かけ入数(枚)400材質マスク面体部:ポリプロピレン/ポリエステル、耳紐部:ポリウレタン/ポリエステル、ノーズフィルター部:ポリエチレン/スチール寸法(mm)110×150対象ウイルス・PM2.5・ほこり・風邪・花粉アズワン品番64-4282-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

コンドルC高感染対策マスクKN95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする