曜日別特売
80761 堺孝行 KO極上ベラ 里一光 尾崎亀商店 75564223

堺孝行 KO極上ベラ 里一光

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75564223品番80761
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!

幅(mm)142長さ(mm)390質量(g)約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75564223
2026-02-05
用途: シーリング
建設業・工事業

使いやすいししっかりした作りですが少し重い、この刃の厚さ
ならこれの長方形バージョンが欲しいです

対象商品 : 75564223
2024-02-05
用途: コーキング作業時
建設業・工事業

少し重みがあるが大きさと厚みはいい感じで使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする