曜日別特売
A-80-5-1 万能蝶番 ホシモト 75570557

 

A-80-5-1 万能蝶番 ホシモト 75570557
A-80-5-1 万能蝶番 ホシモト 75570557
A-80-5-1 万能蝶番 ホシモト 75570557
A-80-5-1 万能蝶番 ホシモト 75570557
A-80-5-1 万能蝶番 ホシモト 75570557

万能蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
穴数3
内容量1個注文コード75570557品番A-80-5-1
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質寸法L1(mm)106寸法L2(mm)100寸法L3(mm)84.4寸法P(mm)3.2寸法P1(mm)40寸法P2(mm)11穴数3質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする