ホシモト
万能蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
穴数
2
3
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75570566
品番
A-80-5-2
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
寸法L1(mm)
54.5
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
34.5
寸法P(mm)
2.3
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
11
穴数
2
質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応