ホシモト
SUS製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法W(mm)
82
116
82
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571178
品番
SA-88-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
ステンレス
寸法L(mm)
38
寸法W(mm)
82
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6
質量(g)
33.1
適合扉質量(kg)
6(縦2ケ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応