ホシモト
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法t(mm)
3.2
3.2
2.3
2
寸法L(mm)
65
65
50
30
25
20
質量(g)
115
329.2
115
54
60.3
48.7
24.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571275
品番
A-90-12
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
22
寸法W3(mm)
22
寸法L(mm)
65
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法t(mm)
3.2
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応