ホシモト
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法W(mm)
50
50
35
寸法t(mm)
2
2
1.6
寸法L(mm)
60
68
60
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571747
品番
F-44-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159円となります。
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
各種BOX
材質
鉄
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.5
適合扉質量(kg)
10(縦2か所使用時)
質量(g)
63.7
RoHS指令(10物質対応)
対応