ホシモト
鉄製スプリング付蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法W(mm)
32
39
32
寸法t(mm)
1.2
1.6
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571826
品番
F-49-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L(mm)
25
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
1.2
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
14
寸法D(Φmm)
5.8
質量(g)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応