曜日別特売
B-70-1 鉄製角型2管蝶番 ホシモト 75572124

鉄製角型2管蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
質量(g)165.8
内容量1個注文コード75572124品番B-70-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法L1(mm)110寸法L2(mm)104寸法L3(mm)52寸法L4(mm)52寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法D3(Φmm)14寸法□K(mm)16寸法T(mm)3質量(g)165.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする