- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224

 

- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
- 養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り モノタロウ 75574224
モノタロウ

養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード75574224品番-
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

200枚入りの大容量タイプがこの価格!
車の鈑金や塗装作業のタイヤ養生におすすめ。

用途
車の鈑金や塗装作業に。自動車整備、販売、展示車用などに。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2透明寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む)マチ(mm)140(両側)適合タイヤサイズ(参考)16インチまで
注意
※タイヤの養生用以外での使用はお止めください。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用カバーとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 板金塗装の養生に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

板金塗装時にタイヤ保護で使ってます。
普通車クラスのタイヤサイズまでなら被せられますが、最近はSUVが多いので、タイヤサイズが大きいので入らなかったりしますが、切り目を入れると対応できるます。安価なので気にせず切り目を入れて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする