曜日別特売
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400

メイン1

64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400
64.401.0 RIDER2.1 LOW H&L PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574400

RIDER2.1 LOW H&L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)24.5注文コード75574400品番64.401.0
販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000

PUMA SAFETY日本限定モデルのスタンダードともいうべきRIDERのニューモデル。静電帯電防止機能を搭載し、さらなる安心をワークシーンにプラス。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質アッパー:人工皮革 ソール:合成底 先芯:グラスファイバー強化合成樹脂ブラックサイズ(cm)24.5足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする