曜日別特売
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488

メイン1

64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488
64.402.0 SPRINT2.1 DISC LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 75574488

SPRINT2.1 DISC LOW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)25オリーブ注文コード75574488品番64.402.0
販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000

柔軟性に優れたメッシュアッパーのSPRINT1.0をアップデート。「DISCレーシングシステム」を搭載し、進化したデザインが軽快な足元をよりスタイリッシュに。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質アッパー:合成繊維 ソール:合成底 先芯:グラスファイバー強化合成樹脂オリーブサイズ(cm)25足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする