work time
ツールケース5丁差 迷彩
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パープル
ブラック
グリーン
パープル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75579675
品番
KNR-88MPL
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
正面1段、2段、3段目は、ポケット入口際の折りかえりがないので引っかかりによる傷を防止します。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
1段目以外の4丁差しは、貫通タイプです。
材質
【生地】ポリエステル【金具】スチール
色
パープル
寸法(cm)
26×9×7.5
本体質量(g)
150