SA-94-2R SUS製抜き差し蝶番 ホシモト 75581389

SA-94-2R SUS製抜き差し蝶番 ホシモト 75581389
SA-94-2R SUS製抜き差し蝶番 ホシモト 75581389
SA-94-2R SUS製抜き差し蝶番 ホシモト 75581389

SUS製抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個寸法L2(mm)62注文コード75581389品番SA-94-2R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

右開き用・左開き用があります。
本図は左を示し、右は勝手違いとなります。

用途各種BOX材質ステンレス寸法W1(mm)36寸法L1(mm)64寸法L2(mm)62寸法D(Φmm)7寸法t(mm)1.5質量(g)41.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする