ホシモト
SUS製抜き差し蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L2(mm)
49
注文コード
75581407
品番
SA-94-3R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
右開き用・左開き用があります。
本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
用途
各種BOX
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
32
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
49
寸法D(Φmm)
7
寸法t(mm)
1.5
質量(g)
29.1
RoHS指令(10物質対応)
対応