曜日別特売
LCD-C243SMB-F ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載! I ・O DATA(アイオーデータ) 75586160

LCD-C243SMB-F ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載! I ・O DATA(アイオーデータ) 75586160
LCD-C243SMB-F ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載! I ・O DATA(アイオーデータ) 75586160
LCD-C243SMB-F ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載! I ・O DATA(アイオーデータ) 75586160
LCD-C243SMB-F ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載! I ・O DATA(アイオーデータ) 75586160

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載!

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75586160
品番
LCD-C243SMB-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:130W/
ビジネス向けに特化した23.8型フルHDワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortを用いたデイジーチェーン接続に対応しており、効率的なマルチディスプレイ環境を構築できます。USB Type-C端子は映像入力に加えて最大65Wの給電(PD65W)に対応。
ノートPCをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電が行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
液晶ディスプレイ同士をDisplayPortケーブルで数珠繋ぎできるので、スッキリ配置できます。本商品同士の組み合わせはもちろん、デイジーチェーン非対応のDisplayPort搭載液晶ディスプレイと組み合わせることも可能です。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。USBハブにはUSB Type-Cポートも2基搭載しているためポート不足による接続の悩みを解消し、デスク周りをすっきり保ちながら、周辺機器を快適に活用できます。

組立時間
約4分(大人1人)
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
付属品
電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、DisplayPortケーブル(約1.8m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
色
ブラック
表示方式
IPS方式
角度調整範囲
左:45° 右:45° / 上:23° 下:5°
解像度
1920×1080
保証期間
5年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。
入力端子
HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
出力端子
DisplayPort×1(デイジーチェーン用)
高さ調節
150mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
左:90° 右:90°
グリーン購入法
適合
パネル
TFT23.8型ワイド(非光沢)
モニターサイズ
23.8
リフレッシュレート(Hz)
100

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする