曜日別特売
No.4100 P-カットテープα NO.4100 寺岡製作所 75586379

P-カットテープα NO.4100

(18件のレビュー)
返品不可
内容量1巻
テープ幅(mm)75
色若葉
テープ長さ(m)25
内容量1巻注文コード75586379品番No.4100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。
薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。

用途
一般養生。
建築・リフォーム作業。
橋梁の塗装養生。
色
若葉
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
材質
基材/ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系
伸び(%)
22
引張強度(N/25mm)
140
粘着力(N/25mm)
8.4(対ステンレス)
総厚(mm)
0.13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48945154
2025-10-26
用途: 入庫車両使用

キズ防止やマスキングテープに 特に内装のキズ防止や汚れ防止に活躍しています

2025-09-24
用途: 事務作業
製造業

出荷場の表示用にプラ段を活用して看板を製作
判り易い色とやや強めの接着力が使用のポイントです。

対象商品 : 48945154
2025-06-06
用途: 看板補修
製造業

看板の補修や養生に使う。青色はなかなか無いからまた買う。安いのでいい。

対象商品 : 48945154
2024-05-27
用途: 工場使用です

マスキングや保護・養生・梱包・一時固定等に使用です ノリ残りや変にちぎれたりもなく使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品 : 48945163
2023-09-26
用途: 塗装時のマスキング、仮接着
運輸・通信業

コスパも良く、どんな時にも使える万能テープ。ほどほどにちゃんと接着、剥がすのも容易

対象商品 : 48945172
2023-08-29
用途: 保育園で使用
教育・研究機関

テープの質も悪くなく、色が選べ、お値段も手頃で大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 48945154
2022-11-23
用途: 自分用

縦、横に切りやすくて貼りやすい。剥がす時もスムーズに剥がれる、粘着は強め使い所には注意。

対象商品 : 48945154
2022-06-24
用途: 階段床タイル養生時
株式会社リフォーム・コウヤマ 様

外部階段養生にスリム階段養生を固定した。粘着力が少し強く、水に濡れた状態でも剥がれずしっかり固定されている。今後も使用する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする