曜日別特売
NK80マナイタSTナシX キッチンシンク用 ワイヤーポケット SUNWAVE(LIXIL) 75586928

NK80マナイタSTナシX キッチンシンク用 ワイヤーポケット SUNWAVE(LIXIL) 75586928
NK80マナイタSTナシX キッチンシンク用 ワイヤーポケット SUNWAVE(LIXIL) 75586928
NK80マナイタSTナシX キッチンシンク用 ワイヤーポケット SUNWAVE(LIXIL) 75586928

キッチンシンク用 ワイヤーポケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75586928品番NK80マナイタSTナシX
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハンドソープ、台所用洗剤とスポンジ2個を入れても余裕の広さ。ときどき使う洗剤類やブラシなどもまとめてしまえます。

適合【シンク】ハイブリッドクォーツシンク用タイプまな板スタンドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする