曜日別特売
No.718 防水用強力両面テープ 寺岡製作所 75588375

防水用強力両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻幅(mm)50注文コード75588375品番No.718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

貼るだけで手軽に水漏れを防ぐ
防水性・耐候性に優れています
強力な粘着力で剥がれてくる心配がありません
凹凸面にもよくつきスキマを作りません
屋外でも使えます

用途トタン屋根の補修、フロアータイルの固定、人工芝の固定に材質支持体/スフ、粘着剤/ブチルゴム系幅(mm)50厚さ(mm)1長さ(m)5粘着力(N/25mm)21.58
注意
※剥がすと破れたり、あとが残ったりすることがありますので差し支えのない物にご使用ください。
※人体には直接貼らないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする