投函タイプ前入れ後出し質量(kg)18.1色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×494材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレスタイプポスト有りサイズ宅配60・80サイズ施錠方法シリンダー錠・ダイヤル錠扉開閉方式左開き内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)352×80×345適合サイズ宅配ボックス上受取可能サイズ:幅320×高さ140×奥行365mm(ダンボール規格サイズ:宅配60サイズまで、重量10kgまで受け取れます)、宅配ボックス下受取可能サイズ:幅320×高さ258×奥行365mm(ダンボール規格サイズ:宅配80サイズまで、重量は10kgまで受け取れます。)セキュリティ宅配ボックスはシリンダーで施錠、郵便ポストは数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。