アラム
黒天然ゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1000×1000
注文コード
75590816
品番
3x1000x1000【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1000×1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
天然ゴム