曜日別特売
HTE-700DL【ワケあり】 交直両用低圧用検電器 長谷川電機工業 75591130

交直両用低圧用検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は使用電圧範囲など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用電圧範囲
AC50~600V/DC12~750V
注文コード
75591130
品番
HTE-700DL【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,398¥5,998

スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用電圧範囲
AC50~600V/DC12~750V
周波数(Hz)
50/60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●交流/直流両用●検知部:導電性樹脂(短絡防止)●接地端子は、クリップが取付けやすい形状
使用電池
単4電池(R03/LR03)×1個
ディスプレイ
音、光
電池寿命
連続動作状態:約10時間(白色LED点灯なし)、約 5時間(白色LED点灯あり)、放置状態:約1.5年
動作開始電圧(V)
(対地電圧)素手で接地端子に触れるもしくはアース線を接続した状態(社内標準状態)AC15±5、DC6±3/低圧ゴム手袋等を着用し接地端子に触れた状態AC80以下(直流検電にはアース線接続が必要)
対象電線
交流/直流両用
アズワン品番
64-3881-56
防水保護等級
防水構造(IPX4相当)
防水性
IPX4相当
ライト機能
有(オートパワーオフ機能付き)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする