JEFCOM(ジェフコム)
検電器”サウンドエレチェッカー”(交流専用)
光と音で判定(100・200V)する電圧チェッカーです。
テストリードは裏面に収納可能です。
コンセントの電源を利用するタイプで電池が不要です。
トラスコ品番
858-6306
幅(mm)
34
高さ(mm)
65
奥行(mm)
28
電源
無
交流電圧(V)
~250
周波数範囲
50~60Hz
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06109499
DE-200
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください