福井クラフト
木目松花堂 黒渕朱 (内塗品) 仕切別 A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75591175
品番
21060210【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
黒渕朱(内塗品)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×260×65
食器の種類
和食器