曜日別特売
K10F013NCH【ワケあり】 ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック 75591471

ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
極/投の設定:双極 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:3 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:60° 、 深さ:100mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
注文コード
75591471
品番
K10F013NCH【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥6,398
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
極/投の設定:双極 、 電気フェーズ:1 、 電流 Max:10 A 、 ポジション数:3 、 ターミナルタイプ:Screw 、 スルーの角度:60° 、 深さ:100mm 、 アクチュエータのタイプ:Handle, Stay Put 、 K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47529135
2023-09-16
用途: 機械のメンテナンス

接点構成がわかるようにしてほしい
なんとなくで買うしかないんでしょうか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする