曜日別特売
ES-1300【ワケあり】 フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 75591586

※アーム・トップなし

フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台適合ドアサイズW914×H2134mm開き角度(度)120注文コード75591586品番ES-1300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,430販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥54,98044,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様中心吊り内外自由開きオプショントップピボット:なし対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120ストップあり適合ドアサイズW914×H2134mm
注意
※アーム・トップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする