ドアストッパー コンシールド
金物がみえにくいスマート設計、床付け型のマグネット式ドアキャッチ
ドア側の金物はドアの下に取り付けるので本体が見えにくい。すっきりとしたコンシールドタイプデザインで雰囲気を損ないません
ドア側に取り付ける金物は黒色なので、立っている時の目線からはドアの影になり目立ちにくい
室内扉用
- 材質
- (カバー)樹脂、(床金具)SPCC、(マグネット)ネオジム磁石
- 色
- ステンカラー
- 適合サイズ(mm)
- 【ちり】11~15
- 内容量
- 1個
注意
※重たい扉や風の強い場所など条件により扉が保持できない場合などがあります。商品説明動画
ドア・扉金物 の新着商品
カテゴリ





























