三信化工
飯椀
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
直径(Φmm)
140
色
ルナデコール
注文コード
75591830
品番
MB-507LNA【ワケあり】
在庫数量:残り30点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ルナデコール
食器洗浄機
○
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
メラミン
容量(mL)
600
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
72
タイプ
本体(身)
食器の種類
和食器
注意
※フタは別売です。