曜日別特売
MB-508LNA【ワケあり】 飯椀蓋 三信化工 75591927

※使用例、商品は蓋のみになります

飯椀蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は柄・色など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ルナデコール
注文コード
75591927
品番
MB-508LNA【ワケあり】
在庫数量:残り30点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)アウトレット
¥819¥659
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
メラミン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
126×36
色
ルナデコール
タイプ
蓋
食器洗浄機
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする