※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピカコーポレイション
アルミ合金製作業台CLS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
天板高さ(m)
0.5
0.5
0.75
1
段数
2
2段
3段
4段
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75592085
品番
CLS-2A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,980
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
昇降の多い倉庫、工場内作業に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
天板高さ(m)
0.5
天板寸法(幅×奥行)(mm)
353×253
質量(kg)
6.5
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
253
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
完成品
トラスコ品番
148-9940
材質
アルミ/アルマイト仕上げ
段数
2
キャスター
あり
全長×幅W×厚さ(mm)
【収納時】785×500×95(89)
アズワン品番
64-8464-33
天板寸法・幅(mm)
353
天板寸法・奥行(mm)
253
関連資料:
図面(0.1MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。