曜日別特売
RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119

RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119
RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119
RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119
RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119
RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119
RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119
RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119
RR10061BK-LG3【ワケあり】 ボディープロテクターベスト ラフアンドロード 75592119

ボディープロテクターベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1着サイズL注文コード75592119品番RR10061BK-LG3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,9809,998

見た目と違って中身はスゴイんです!
胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。

用途
オールシーズン
表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブラックロゴサイズL
注意
※生産ロットによりロゴマークが変わる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする