曜日別特売
66W-23 NG スチールラック軽量棚 背板・側板付 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 75592627

代表画像

スチールラック軽量棚 背板・側板付 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
間口(mm)1815
奥行(mm)615
棚段数(段)3
内容量1セット注文コード75592627品番66W-23 NG
参考基準価格(税別)¥65,960販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
トラスコ品番
779-9331
奥行(mm)
615
間口(mm)
1815
組立時間
2人40分
棚段数(段)
3
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1804
タイプ
単体型
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
1726
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする