TRUSCO
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75593616
品番
NMS-27GA
参考基準価格(税別)
¥16,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
687-6932
材質
コバルトハイス
刃数
2
段数
12
表面処理
チタンコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
段幅(mm)
4
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、27
シャンク径(mm)
10