TRUSCO
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75593659
品番
NMS-28EGA
参考基準価格(税別)
¥17,830
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気・設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
689-4099
材質
コバルトハイス
段数
8
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
4
穴あけ寸法(Φmm)
1,516,192,122,252,720
シャンク径(mm)
10