曜日別特売

”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75593677品番NMS-34EGA
参考基準価格(税別)¥19,270販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電気・設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。

用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。トラスコ品番689-4102材質コバルトハイス段数6表面処理チタンコーティング段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)212,227,283,334シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする