※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドバー TBP R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
5.00
注文コード
75594296
品番
TBPR07140015-D050 SH725
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径・面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
最小加工径(Φmm)
5.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法a(mm)
4.4
寸法WF(mm)
0.9
寸法LF(mm)
30.00
寸法LH(mm)
14.0
寸法CDX(mm)
0.5
寸法RE(mm)
0.15
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応