TBIR07140100-D048 SH725 ソリッドバー TBI R タンガロイ 75594418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBIR07140100-D048 SH725 ソリッドバー TBI R タンガロイ 75594418
TBIR07140100-D048 SH725 ソリッドバー TBI R タンガロイ 75594418

ソリッドバー TBI R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最小加工径(Φmm)4.80注文コード75594418品番TBIR07140100-D048 SH725
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー

勝手Rピッチ(mm)1.000最小加工径(Φmm)4.80寸法CF(mm)0.12寸法DCONMS(mm)7.000寸法WF(mm)0.9寸法a(mm)4.4寸法LF(mm)30.00寸法LH(mm)14.0寸法CDX(mm)0.6寸法PDX(mm)0.55材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする