曜日別特売
TBGR07090200-D060 SH725 ソリッドバー TBG R タンガロイ 75594515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBGR07090200-D060 SH725 ソリッドバー TBG R タンガロイ 75594515
TBGR07090200-D060 SH725 ソリッドバー TBG R タンガロイ 75594515

ソリッドバー TBG R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最小加工径(Φmm)6.00注文コード75594515品番TBGR07090200-D060 SH725
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

内径溝入れ加工用超硬ソリッドバー

勝手R寸法CW(mm)2.00最小加工径(Φmm)6.00寸法DCONMS(mm)7.000寸法WF(mm)1.80寸法a(mm)5.3寸法LF(mm)25.00寸法LH(mm)9.0寸法CDX(mm)1.80材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする