※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドバー TBG R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
6.80
注文コード
75594549
品番
TBGR07090150-D068 SH725
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
1.50
最小加工径(Φmm)
6.80
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法WF(mm)
2.70
寸法a(mm)
6.2
寸法LF(mm)
25.00
寸法LH(mm)
9.0
寸法CDX(mm)
2.50
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応