M3-7654 NG M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 75595025

代表画像

M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
奥行(mm)481
間口(mm)1861
内容量1セット注文コード75595025品番M3-7654 NG
参考基準価格(税別)¥55,460販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番
466-4628
セット内容
支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
奥行(mm)
481
間口(mm)
1861
有効間口(mm)
1740
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
2111
タイプ
単体型
組立時間
2人30分
棚段数(段)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
300
最大積載量(kg/台)
2500
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥5,250/税込¥5,775
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする