曜日別特売

”JIS規格 安全標識”(4ヶ国語仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚表示内容保護帽着用注文コード75595156品番T-802601
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。

適合JIS Z 9101準拠トラスコ品番390-7228材質再生ポリプロピレン(再生材50%)取付穴4ヵ所縦(mm)500横(mm)300表示内容保護帽着用RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)2.5
注意
※JIS Z 9103には準拠しておりません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする