TRUSCO
”プラバー”用標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
危険
注文コード
75596800
品番
TRH-09-09
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで着脱可能です。
裏面マジックテープで装着も簡単です。
用途
作業現場の注意喚起。
コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
トラスコ品番
430-7933
材質
ビニールターポリン
取付
裏面マジックテープ
縦(mm)
600
横(mm)
900
表示内容
危険
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート